曜日別特売
PJ-513DBK プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシア 37168731

PJ-513DBK プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシア 37168731
PJ-513DBK プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ) スペーシア 37168731

プラスチックジョイントキャップΦ28パイプ用(インナーキャップ)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード37168731品番PJ-513DBK
参考基準価格(税別)¥68販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38
ブラック材質導電性ポリエチレン質量(g)3.4トラスコ品番307-1600適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ表面抵抗値(Ω)104~105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37168731
2025-05-30
用途: シ-トのフレ-ム作成用に
製造業

水浸入防止に最適ですね、ワンタッチて簡単、強度も満足行く商品です。

対象商品 : 37168442
2025-05-20
用途: クローゼットの棚

スペーシアのパイプと同時購入し取り付けました。エンドキャップとしてきっちり嵌りました。

対象商品 : 37168731
2024-07-19
用途: 伸縮式物干し竿両端のキャップ

伸縮式物干し竿は、中央部(φ30)が太く両側が少し細く(φ26),この細くなっているパイプの両端のキャップには、丁度サイズが合い、ハンマーで叩き込むと良い仕上がりです。φ30のパイプには少し緩いですが、シリコンコーキング材を注入し、テープでひと晩保持しておくと、良い仕上がりになり、我が家のキャップが外れた物干しに全て取付けて、オリジナルより見た目が良いですし、キャプ自体のコストパフォーマンスが高いです。

対象商品 : 37168731
2023-12-05
用途: バイクのフレームの塞ぎ穴に

HONDA ブイツインマグナのリアフレームをカットした際、フレーム切りっぱなしではと思いこちらを取り付けました。
中々にきついので軽くゴムハンで叩きながら入れてやりました。
いい感じです。

対象商品 : 37168731
2022-07-19
用途: 我が家の果樹ラックの補修用
農・林・水産業

矢崎のエレクターパイプφ28用のエンドキャップとして購入。当然かもしれませんが違うメーカー同士でこうもピッタリ合うものとは驚きました。
これぞモノ作りニッポンです!

1が参考にしています
対象商品 : 37168442
2022-05-27
用途: 紛失した部品(ドアヒンジカバー)の代わり
不動産業

大まかな採寸で買ったため、別の部品で問題対応しましたが、
部品としては問題ないと思います。

対象商品 : 37168451
2022-02-11
用途: 室内ラック
サービス業

イレクターパイプにジャストです。さりげなく断面をカバーできて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37168731
2022-01-27
用途: 棚の作成
農・林・水産業

車に工具箱を載せる台の作成に使いました。寸法も丁度でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする