スペーシア
スペーシアの パイプフレーム
スペーシアの パイプフレーム用部品
スペーシアの パイプラックシステムパーツ
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37168871
品番
DGEL-75S
参考基準価格(税別)
¥2,977
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
材質(車輪)
静電防止ゴム
車輪径(Φmm)
75
取付高(mm)
97
車輪幅(mm)
20
ストッパー
回転ストッパー
許容荷重(daN)
40
表面抵抗値(Ω)
10
7
〜10
8
偏芯(mm)
30
材質(本体)
スチール
形状
自在車S
適合キャップ
JB-108
質量(g)
340
トラスコ品番
298-3311
注意
※静電キャスターを取り付けする際はJB-108キャップが必要です。