18-0ステンレスシートトレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37168932 品番
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

店舗用ディスプレーや保冷、保温ストック用として使用していただけます。

サイズ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)653×453×28 底内寸法(mm)615×415 トラスコ品番311-2489 材質ステンレス18-0(SUS430) 質量(kg)2.1 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37168932
2021-03-30
用途:
汚れ防止
製造業

同じサイズのものをすでに社内で使っていたので勝手がよかったので
頼みました。ピッタリしていて丈夫なので重宝しています。

対象商品:
37168932
2014-07-17
用途:
冷凍庫の下敷き、ドリップ対策
ラーメン万里 様

冷凍庫の最下接地面はドリップなどで密着することが多く
非力な家内がいつも苦労していました。
後の汚れ落としも一苦労。

今回、これを敷いたおかげではがしも汚れ対策もばっちりです。
お金になど換えられないほどの快適さを得ることが出来ました。

それに到着までがとても速くて驚きました!
梱包も大変丁寧でしたし、驚くことばかりでした。
今度はカタログを取り寄せて品定めさせていただきます。
本当にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする