18-8クリーンバスケットA型(浅型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37169115 品番 SC-P
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。

金網線径(mm)0.75 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×300×108 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×130 材質ステンレス18-8(SUS304) 質量(kg)0.82 仕様5メッシュ、取っ手付 トラスコ品番505-7132 幅(mm)370 高さ(mm)130 奥行(mm)315
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする