SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
18-8クリーンバスケットA型(深型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37169133
品番
SC-WL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)
395
高さ(mm)
170
奥行(mm)
350
仕様
5メッシュ、取っ手付
トラスコ品番
505-7094
質量(kg)
1.06
金網線径(mm)
0.75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
384×333×155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×350×170
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。