SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
18-8クリーンバスケットA型(深型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37169142
品番
SC-A
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
幅(mm)
370
高さ(mm)
180
奥行(mm)
315
仕様
5メッシュ、取っ手付
トラスコ品番
505-7108
質量(kg)
0.97
金網線径(mm)
0.75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
354×300×155
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×315×180
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。