※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 水切り・たわし受け・ラック
SUGICO(スギコ)の 水切りバスケット
18-8クリーンバスケットA型(浅型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37169151
品番
SC-C
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)
0.75
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
324×274×100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×290×120
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(kg)
0.72
仕様
5メッシュ、取っ手付
トラスコ品番
505-7141
幅(mm)
340
高さ(mm)
120
奥行(mm)
290
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。