※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8クリーンバスケットA型(浅型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37169167 品番 SC-SL
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。

金網線径(mm)0.75 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×333×108 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×350×120 材質ステンレス18-8(SUS304) 質量(kg)0.89 仕様5メッシュ、取っ手付 トラスコ品番505-7124 幅(mm)395 高さ(mm)120 奥行(mm)350
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする