SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重フタ
18-8ステンレス番重用蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37169684
品番
SH-3729C
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
適合本体
SH-3729-□□
サイズ
小型用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×300×20
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(kg)
0.59
トラスコ品番
332-0251
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応