18-8ステンレス万能ザル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)30 注文コード37169745 品番FZ-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は呼び寸法など6種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス18-8(SUS304) メッシュ14 仕様平線入り トラスコ品番279-3008 質量(g)455 内径(Φmm)300 外径×高さH(Φmm×mm)320×133 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 呼び寸法(cm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37169745 FZ-300 72505521 FZ-300 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 1個 2,698 税込2,968 品番が変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37169736
2018-07-31
用途:
オニオンスライスを水にさらすとき
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

たっぷり大きく、底部分が高め、淵部分がステンレスで覆われています。
ボールにかさね、流水でオニオンをさらしています。
高さがあるので、小さめのボールでもあふれません。その後、取り出して水切りするとき、足が役に立ちます。
他サイズをプロ用品の店で購入し、便利さを知っていたのですが近所に売っている店がなく、モノタロウさんで見つけて大喜びで購入しました。
網部分も丈夫で、ブラシでゴシゴシ洗っても歪みません。
値段以上の品質です。

対象商品:
37169736
2017-08-15
用途:
お好み焼きの時のキャベツ用
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

しっかり厚みのある縁があり、網部分にも一本ステンレスの枠があります。これまでプロ用の問屋で購入したザルを使用していたのですが、それより頑丈そうです。中身を入れ、パンパンと叩いて水を切ることがあるのでザルが歪みやすいのですが、こちらは大丈夫そうです。他のサイズも揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする