FZ-350 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 37169754

18-8ステンレス万能ザル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)35
内容量1個注文コード37169754品番FZ-350
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質ステンレス18-8(SUS304)メッシュ11仕様平線入りトラスコ品番279-3016質量(g)845内径(Φmm)350外径×高さH(Φmm×mm)380×160使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。呼び寸法(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37169736
2018-07-31
用途: オニオンスライスを水にさらすとき
消費生活研究所教育・研究機関

たっぷり大きく、底部分が高め、淵部分がステンレスで覆われています。
ボールにかさね、流水でオニオンをさらしています。
高さがあるので、小さめのボールでもあふれません。その後、取り出して水切りするとき、足が役に立ちます。
他サイズをプロ用品の店で購入し、便利さを知っていたのですが近所に売っている店がなく、モノタロウさんで見つけて大喜びで購入しました。
網部分も丈夫で、ブラシでゴシゴシ洗っても歪みません。
値段以上の品質です。

対象商品 : 37169736
2017-08-15
用途: お好み焼きの時のキャベツ用
消費生活研究所教育・研究機関

しっかり厚みのある縁があり、網部分にも一本ステンレスの枠があります。これまでプロ用の問屋で購入したザルを使用していたのですが、それより頑丈そうです。中身を入れ、パンパンと叩いて水を切ることがあるのでザルが歪みやすいのですが、こちらは大丈夫そうです。他のサイズも揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする