SAA-12 バットン 浅型 弁慶(本間冬治工業) 37169946

バットン 浅型

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37169946 品番SAA-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床においても水切りできます。

材質ステンレス18-8(SUS304) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×236×40 仕様11メッシュ トラスコ品番279-3075 質量(g)255 金網線径(mm)0.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×260×43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37169946
2021-05-26
用途:
つけものに使う野菜を乾燥させるのに使用しています。
シオンの娘 様 (飲食業)

値段もお手頃で、しっかししているので、変形しにくいです。食品の水切りや揚げ物の油切りなど色々な用途に使えそうです。

対象商品:
37169955
2018-01-04
用途:
食材の乾燥に

想定通りの品物でした。足の高さがもう少し高いとありがたかった。

対象商品:
37169964
2017-07-03
用途:
機械の洗浄
医療・福祉・介護関連業

高温水での洗浄や超音波洗浄を繰り返しするので、小型で直接洗浄できるものを探していました。洗いやすくさびないのでかなり助かってます。型崩れせず使いやすかったのでまた増やしたいと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
37169946
2018-01-12
用途:
燻製するのに使用
燻製道楽 様

使い勝手もよく大変便利に使用しています。良い買い物ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
37169946
2016-10-30
用途:
細かい部品の洗浄用

細かい部品を洗浄機に入れるため購入。製品としては良い製品だが、思っていたより柔らかい。耐久性が少し心配で-1です。

対象商品:
37169946
2017-02-16
用途:
めっき作業
兼松精鍍工業有限会社 様

思ったよりも深さがなく、また2本のステンレスバーの肉厚が薄いため強度が弱く長く使えなさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする