18ー8給食バット運搬型 KB-101

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37170104 品番KB-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品工場などの大量調理、運搬に最適です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×362×130 トラスコ品番500-6406 質量(kg)2.75 サイズ手穴明 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×385×130 商品タイプバット
注意
※バットのみの商品です。フタは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37170104 KB-001 87107246 - 18-8 給食バット(手穴付) IKD 18-8 給食バット(手穴付) IKD 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする