※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
18ー8給食バット運搬型 KB-101
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37170113
品番
KB-901
参考基準価格(税別)
¥19,780
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×362×130
トラスコ品番
500-6392
質量(kg)
2.88
サイズ
手付
容量(L)
29
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×385×130
商品タイプ
バット
注意
※バットのみの商品です。フタは付属しておりません。