IKD
18-8 抗菌万能トング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
大
小
中
大
ミニ
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37171732
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
銅のイオン効果による作用を利用しているため、その素材自体に抗菌性を持っています。
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
サイズ
大
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長×全幅W(mm)
400×35
色
シルバー
仕様
抗菌タイプ(ヒンジ部を除く)
トラスコ品番
393-6198
質量(g)
123
全長×幅W(mm)
400×35
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0486-0601
TKG品番(2017)
6-0434-0601
注意
※材質のステンレスには銅を含有しています。