SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 研究関連用品・実験用必需品
SUGICO(スギコ)の 洗面器/洗面台
ステンレス洗面器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37172816
品番
SH-516-5
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
様々な用途にお使いいただけます。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
容量(L)
4.7
トラスコ品番
311-2721
質量(g)
570
外径×高さH(Φmm×mm)
336×92
内径×高さH(Φmm×mm)
300×89
RoHS指令(10物質対応)
対応