ネオキーパージャンボケース深型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)32.0 注文コード37172861 品番B-1890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。

容量(L)32.0 トラスコ品番280-3747 形状角形 質量(kg)1.5 サイズ深型(L) 材質(本体)ポリプロピレン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×465×241 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×465×241 電子レンジ○(蓋除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
菓子製造前の生地作りの保管
製造業

ボールに保管することができないので、とても助かっています。
こぼれることなく、菌予防にもなり助かります。

対象商品:
37172834
2020-08-26
用途:
肉類の保管
手羽彦 様 (卸売・小売業)

コンパクトに重ねられなく、保管場所に困りました。
後は良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
37172843
2019-08-29
用途:
ポップコーン入れ
株式会社 豊仙 様 (飲食業)

100均とかなとはやはり違いちゃんとしてます。
あとは耐久性がどうかはわかりませんがまずはいいですね

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする