ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ
ラストロ(岩崎工業)の シール容器・フードコンテナ
ネオキーパー パンケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37172904
品番
B-1817
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。
材質(本体)
ポリプロピレン
容量(L)
4.0
トラスコ品番
280-3691
種別
パンケース
形状
角形
色
ネオ
サイズ
-
質量(g)
266
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×220×145
電子レンジ
○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可