B-1818NE ネオキーパーラウンドポット ラストロ(岩崎工業) 丸形 37172983

ネオキーパーラウンドポット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37172983 品番B-1818NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥770
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。

容量(L)2.80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×184×133 トラスコ品番280-3551 形状丸形 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)194 材質(フタ)ポリエチレン
注意
※フタは電子レンジ不可。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37172983 B-1818NE 87044002 B-1818NE ネオキーパーラウンドポット ラストロ(岩崎工業) ネオキーパーラウンドポット ラストロ(岩崎工業) 1個 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87044002
2020-05-06
用途:
パン生地の発酵
みどりの森 様 (サービス業)

初めて冷蔵庫での発酵に使いました。使い勝手最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする