ネオキーパーラウンドポット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37172992 品番 B-1835NE
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。

容量(L)0.89 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×83 トラスコ品番280-3534 形状丸形 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)100 材質(フタ)ポリエチレン 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87044002
2020-05-06
用途:
パン生地の発酵
みどりの森 様 (サービス業)

初めて冷蔵庫での発酵に使いました。使い勝手最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする