※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンステンレスタンク(蓋付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37173053 品番 MST-16
参考基準価格(税別)¥11,920 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。

容量(L)3.2 仕様取っ手/吊付、フタ付、耐食タイプ トラスコ品番500-7356 質量(kg)1.06 外径×高さH(Φmm×mm)210×170 内径×高さH(Φmm×mm)160×160 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする