※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデンステンレスタンク(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37173062
品番
MST-18
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
容量(L)
4.5
仕様
取っ手/吊付、フタ付、耐食タイプ
トラスコ品番
500-7364
質量(kg)
1.24
外径×高さH(Φmm×mm)
230×190
内径×高さH(Φmm×mm)
180×180
RoHS指令(10物質対応)
対応