※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデンステンレスタンク(蓋付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37173096
品番
MST-27
参考基準価格(税別)
¥24,440
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
容量(L)
15.0
仕様
取っ手/吊付、フタ付、耐食タイプ
トラスコ品番
500-7399
質量(kg)
2.7
外径×高さH(Φmm×mm)
320×285
内径×高さH(Φmm×mm)
270×270
RoHS指令(10物質対応)
対応