※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデンステンレスタンク(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37173105
品番
MST-30
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
容量(L)
20.0
仕様
取っ手/吊付、フタ付、耐食タイプ
トラスコ品番
500-7402
質量(kg)
3.3
外径×高さH(Φmm×mm)
360×310
内径×高さH(Φmm×mm)
300×300
RoHS指令(10物質対応)
対応