※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の 保存容器・調味料入れ
SUGICO(スギコ)の キッチンポット
モリブデンステンレスタンク(蓋付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
26.0
注文コード
37173114
品番
MST-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,600
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
海水をはじめ各種媒質にSUS304より優れた耐食性があります。
容量(L)
26.0
仕様
取っ手/手付、フタ付、耐食タイプ
トラスコ品番
500-7411
質量(kg)
4.1
外径×高さH(Φmm×mm)
450×340
内径×高さH(Φmm×mm)
330×330
RoHS指令(10物質対応)
対応