SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット蓋
ステンレス長バット用フタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37173394
品番
320F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
深型長バットと浅型長バット共に使える共通フタです。本体とフタを使用することにより、バリエーションがさらに広がります。
トラスコ品番
297-6242
適合本体
320、JK-4
サイズ
320型用
質量(g)
280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
332×195×12
商品タイプ
フタ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37173394
320F
35792827
370型用
18-8 長バット蓋
AG(赤川器物製作所)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました。