サンプラテック
サンプラテックの 撹拌・粉砕・混合関連
サンプラテックの 回転子/撹拌子
PTFE撹拌子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
37174365
品番
17083
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
撹拌子のスタンダードタイプです。
形状
テーパー型
長さ(mm)
35
直径(Φmm)
8
材質
PTFE
用途
溶液の撹拌用。
トラスコ品番
329-9961
適合機種
マグネット式かくはん機
質量(g/個)
6.05