No.0836 キャップロート20L用 瑞穂化成工業 37174417 No.0836 キャップロート20L用 瑞穂化成工業 37174417 No.0836 キャップロート20L用 瑞穂化成工業 37174417 No.0836 キャップロート20L用 瑞穂化成工業 37174417 No.0836 キャップロート20L用 瑞穂化成工業 37174417

キャップロート20L用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37174417 品番No.0836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

瑞穂化成工業の20L扁平缶専用のキャップロートです。
廃液中の異物混入を防ぐため、キャップロートに網を取り付けています。
食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE) 用途液体・廃液の回収等 適合0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG トラスコ品番226-7900 ブラウン 質量(g)70 内径(Φmm)99 寸法H(mm)163 外径(Φmm)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×124×163 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※瑞穂化成工業の20L容器専用キャップロートです。(対象品番:0193、0193GY、0200、0200GY、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207PK、0207MG、0207LS)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174417
2017-12-25
用途:
廃液、廃溶剤の用のロート
新中村化学工業株式会社 様 (製造業)

廃液、廃溶剤の用のロートは汚れで、ふたが必要になり、キャップが合うのか心配でしたが、あったので、2セット購入し、使用します。

2人が参考にしています
対象商品:
37174417
2017-04-16
用途:
灯油用ポリタンクへ廃液回収

一般的なポリタンクはキャップ径が50mmですが、これはかなり大きめ(99mm?)なのでそのままでは取付け不可でした。
標準のキャップに穴を空け加工をして取り付けました。
使用感は蓋も付いており便利ですが、内径が細いのでタンクの反対側のキャップを開けておかないと流れにくいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする