※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー(口細タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37174471
品番
371011006
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
目安目盛で計量ができます。
種類
ビーカー
容量(mL)
100
トラスコ品番
296-8576
質量(g)
66.2
外径×高さH(Φmm×mm)
59×90
目盛間隔
10ml