サンペール#5.5 黒 本体のみ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37174803 品番40060602BK901
参考基準価格(税別)¥827 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

光透過率0%の黒色容器です。
本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています。
ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました。
オールプラスチック製です。

用途
感光材出荷用ペール。
光を嫌う製品(原料)を入れる容器として。
容量(L)5.5 トラスコ品番330-2598 種別400606-00BK 材質PP ブラック 質量(g)193 有効内寸(mm)197×170×2.45(250) 外径(Φmm)229 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 内径×高さH(Φmm×mm)208×188 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)
注意
※フタは別売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174803
2024-02-15
用途:
サンドブラストの砂の分離
製造業

サンドブラストの排気に砂の分離のために使用しました、材料はWEBカタログに記載されていたのですが、使用目的が部品として使用したかったので本体の肉厚または簡易的な図面が出ていれば良いと思います。

対象商品:
37174803
2015-05-22
用途:
使い道無し
Off Time 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

密閉容器として購入したが、到着してからフタは別売であることが判明。
なので別のものを再購入。
「フタは別売」をわざわざ なぜ他よりも小さいフォントで
表示させているのか。
まあ、確かに品名に「本体のみ」とはあるけどねえ・・・。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする