70035500BK901 サンペール#5.5フタ 黒 サンコー(三甲) 37174812 70035500BK901 サンペール#5.5フタ 黒 サンコー(三甲) 37174812

サンペール#5.5フタ 黒

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37174812 品番70035500BK901
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質PP トラスコ品番330-6313 適合本体400606-00BK 種別700355-00BK ブラック 質量(g)60 容量(L)5.5 外径×高さH(Φmm×mm)229×19 有効内寸(mm)197×170×ポリカーボネイト 外寸(mm)229×190×208 内寸(mm)208×188×197 圧縮荷重(kN[kgf])2.45(250)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174812
2024-02-15
用途:
サンドブラストの砂の分離
製造業

上記目的で使用するので、蓋に部品を取り付けたく考えていましたが、本体だけ先に購入して板厚を予想してから自作か蓋を購入して加工するかを考えました。WEBカタログに板厚または図面が掲載されていると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする