チューブクランプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 37174916 品番 340TCLW
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。

材質ポリエステル トラスコ品番354-1045 適合チューブ外径(Φmm)19.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.0×57.0×32.5 質量(g/個)15.3 用途チューブのクリッピング。
注意
※輸入品の為、国内在庫が切れた場合は納期がかかる旨ご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37174925
2020-03-12
用途:
魚類飼育システム
教育・研究機関

シリコンチューブ (内径4mmx外径6mm)に流している水を止めるのに使っています。水はしっかり止まり、サイズがコンパクトで邪魔にならず、価格的にも大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
37174925
2018-07-26
用途:
ガス発生試験
教育・研究機関

チューブの口止めクリップが破損したため購入しました。
使い心地よく、しっかりと口止めできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする