※開口部がヘルールで扱いやすい危険物輸送用のステンレスボトル
MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 危険物輸送容器
危険物輸送容器 UNボトル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37175512
品番
PSH-10UNS
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
容量(mL)
1000
口内径(Φmm)
72.3
外径×高さH(Φmm×mm)
100×180
材質
本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
質量(kg)
1.3
用途
液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。
トラスコ品番
326-8381
アズワン品番
1-6500-03