赤500ML マルチ洗瓶 サンプラテック 37175582

赤500ML マルチ洗瓶 サンプラテック 37175582
赤500ML マルチ洗瓶 サンプラテック 37175582

マルチ洗瓶

(6件のレビュー)
取扱い終了
先端ノズル/赤
内容量1本注文コード37175582品番赤500ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470

どんな角度からでも使える洗浄びんです。
最後まで液を無駄にせず使用することができます。
洗浄瓶内にジャバラチューブとグラスボール(ビー玉)使う事によって、液量が少なくなったり、斜めや逆さにして液を吸い上げるので、どんな角度でも洗浄する事ができます。

容量(mL)500目盛あり1目盛(mL)20材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE先端ノズル/赤トラスコ品番321-5768高さ(mm)162.0(±3.0)質量(g)77全高(mm)256口内径(Φmm)39.5(±0.5)目盛間隔20ml胴径(Φmm)75.0(±3.0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-03
用途: 洗浄用

キャップがしっかり止まらず、中身の液体が漏れる。とても残念な商品だった。

対象商品 : 37175555
2021-02-13
用途: 油成分の洗浄
株式会社フロム・エー

購入してすぐに3本が使用不能になりました
あまりいい商品とは思えませんでした

2015-10-08
用途: 純水使用

3つ購入しましたが水が漏れて使い物になりません。
他のものを買い直しました。酷い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37175573
2014-01-15
用途: 印刷機の水差し、洗浄液差し

ノズルを持つとノズルがぬけてしまう。
洗浄液を入れるとおもり部分がぬける…広がってぬける?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
可能性としてはご使用されている洗浄液と、本体の材質が適合していない可能性がございます。
上記内容についてはメーカーに申し伝えさせて頂き、今後の参考とさせて頂きます。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品 : 37175582
2013-09-21
用途: 飲食関係

キャップの締りが悪く横にしてやや強く加圧するとキャップから中身が漏れるなんともお粗末な商品でした。

対象商品 : 37175582
2013-03-27
用途: 部品洗浄として

硬くて使用しにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする