日本綿棒
日本綿棒の クリーンルーム用清掃用品
日本綿棒の クリーンルーム用綿棒
工業用綿棒(紙細軸・片綿球)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200本)
注文コード
37175765
品番
P1503E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)
150
先端径(mm)
3.2
トラスコ品番
293-9452
質量(g)
65
タイプ
片綿球、紙細軸
質量(g/本)
0.33
材質(綿球)
コットン+レーヨン混紡