SSA 工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒 37175817

 

SSA 工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒 37175817
SSA 工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒 37175817

工業用綿棒シャープ&シャープ木軸

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード37175817品番SSA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。

軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 開発試験の部品清掃用具として
製造業

綿の部分は申し分ない製品ですが
軸が脆くポキポキポキ本当によく折れる。
紙軸の綿棒の方が強度が高いレベル
同じような角度で皆折れる(鋭角に切れる)事から
木の繊維方向に切り出されていないと感じる。
ほぼ使い物にならなかったが、綿の加工部分は評価に値するので
+1して★2評価とします。
軸の強度が必要な用途にはお勧めできません。

2025-03-24
用途: 塗装拭き取り用

先端が円錐状に尖った形状。細かい部分の払拭に適している。
両頭尖頭なのでハードケース(縦)収納には適さないかもしれないが、横置き式のハードケースが欲しいところ。

対象商品 : 37175817
2020-02-28
用途: 機器の細かい部品の掃除
原田物産株式会社製造業

綿がしっかりついており使ってるうちに綿が落ちるなどへたれにくく使用感はとてもいいです。柄の部分もかなり強靭で、素晴らしい商品です。

対象商品 : 37175817
2015-07-16
用途: プレス作業

特殊な金型のプレス作業で潤滑油を塗布するのに使用しています。類似品も使用しましたが、この製品が一番良いそうです。100円ショップのものは、柔らかすぎて、すぐに解れて耐久性もなく、全く使えませんでした。こちらの製品は、作業者の評判が良く、丁度良い硬さと丈夫な作りで、とても作業しやすいと言っていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工業用綿棒の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/844/
2022-08-25

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする