※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37175932 品番 D-PPPV-3-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。

用途
冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
その他
※清澄流体、初期圧力損失0.14kg/cm2(推奨流量)
cPは粘度の単位です
サイズ30インチ ろ過精度(μm)100 内径×外径(Φmm)28×65 全長(mm)750 適合ハウジング5DCN3型 推奨流量(L/min)(水)19、(32cP)19、(65cP)19 質量(g)600 トラスコ品番320-2046 材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン 圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14〜0.21 最高使用温度(℃)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-07
用途:
井戸水のろ過フィルターに使用。
農・林・水産業

他社製のフィルターを使用していました。このメーカーが法人扱いしかなく機材メーカーからの個人直販をしないため、お試しで今回5本購入しました。前回まで使用していたフィルターは、流量が10L/分でした。今回は、19L/分です。
フィルター前後に圧力計を付けて差圧を見て、使用直後で差圧ゼロでした。流量も少し増えた様なので毎月の表面へのゴミの付着度合いを見ながら交換時期を設定したいと思っています。一本単価としては少し高くつきますが、入手が簡単で継続利用なので交換頻度を見ながら使用していきます。大変良いものが手に入ったと喜んでいます。改善点ですが、他社メーカー品は、両サイドにシールが取り付けてありました。使用して必要かどうか判断します。
                                以上

対象商品:
09220906
2019-10-11
用途:
工場のウォータークーラー浄水器のカートリッジとして使用
製造業

モノタロウが最安値のため購入した。商品は安価で交換手順も簡単なため使用している。

対象商品:
09220881
2017-06-13
用途:
硝子洗浄水の循環濾過

硝子洗浄水の循環濾過に使用しておりますが、大変良いです。

対象商品:
09220924
2017-01-12
用途:
機械への冷却水フィルター
製造業

装着は特に問題なく行うことが出来ました。性能も、冷却水の汚れをろ過紙停くれています。

対象商品:
09220881
2015-07-29
用途:
検査用(循環冷却水の異物サンプリング)

品質は問題ないが、納期が即納ではなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする