- テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 モノタロウ 37176038 - テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 モノタロウ 37176038 - テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 モノタロウ 37176038 - テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用 モノタロウ 37176038

テープカッター サクサク切れるタイプ 右利き用

(29件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37176038 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

刃角度を10度つけたことにより非常に軽い力でテープカットが可能です。力を掛けずに切れるので疲労も軽減されます。グリップ部分も握り安く作業性良好です。

ネイビー 適合テープ幅(mm)50 適合テープ芯内径(Φmm)76.2 材質プラスチック 用途テープカットに
注意
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37176038 - 69518724 TETCE-B 樹脂製エルゴテープカッター TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター TRUSCO 1個 1,198 税込1,318 ナショナルブランドの相当品です
37176038 - 40616443 - テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 モノタロウ テープカッター サクサク切れるタイプ グリップ付 左右両用 モノタロウ 1個 999 税込1,099 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:532

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
梱包作業等に使用
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

気に入った点が2点あります。
@テープが切りやすい(斜めの刃が力を入れずに楽に切れます)
A貼った場所をゴシゴシこすらずに済む(段ボールを押さえながら貼れるので手際よく作業できます)
今までのテープカッターより、とても使いやすくなりました。
置いた場所が判りやすいようもう少し目立つ色でもよいなと感じました。

2025-08-02
用途:
ダンボール梱包用に使っている
木工房KUSAKABE 様

確かにサクサク切れて使いやすい。そうでないものは刃が荒くてなかなかきれなかったのでこれを購入してよかった

1人が参考にしています
2025-07-20
用途:
梱包時使用
株式会社永代製作所 様

買ってよかった
切れたテープも次に使いやすく残って作業がはかどりました

2025-10-31
用途:
梱包
個人のお客様

商品は悪くないですが今まで安いものを使用していた為、少し重く感じます。サクサクは切れます。

対象商品:
37176038
2025-01-11
用途:
梱包に
卸売・小売業

コレを使う前は何を使ってもたいして変わりないと思っていました。でも、コレを使ってしまったらもう他のは使いたくない!!ってくらいに使いやすいです。

2人が参考にしています
2024-10-12
用途:
梱包
サービス業

少し安いタイプも使いましたがすぐ壊れたのでこちら購入しました。
作りがしっかりして良かった。

対象商品:
37176038
2023-05-14
用途:
梱包作業に使用
チョコカンパニー 竹中 様

一度、テープをセットすると簡単に外れないので安心して使うことが出来ます。
テープの切れうあじも良く満足しています。

2023-05-30
用途:
梱包時
吉田商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ダイソーの透明テープに使用したら粘着力が強くないのでストレスがなく非常に使いやすいです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする