No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133 No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133 No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133 No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133 No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133 No.2101 MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業 37176133

MJテナーケミカルコック(液残り防止)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176133 品番 No.2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)20 用途液体の保管、排出等 仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可) トラスコ品番211-9099 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 形状ケミカルコック 質量(kg)1.85 ねじの呼び寸法20A 寸法H(mm)535 目盛あり 寸法D(mm)230 寸法W(mm)318 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×535 目盛間隔2L 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176133
2021-03-29
用途:
業務用衣類柔軟剤を入れて使用
サービス業

業務用衣類柔軟剤を小分けする際に使用しています。
今のところコックからの液漏れもなく理想の形で使えています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする