正角缶(遮光性)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176684 品番 No.0200GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

遮光性に優れています。中栓付。パッキン付。食品にも使用できます。

容量(L)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×385 口内径(Φmm)50 用途液体の保存・保管等 仕様遮光性、中栓付、パッキン付 適合品番0836 キャップロート20L用 トラスコ品番353-8401 材質ポリエチレン(PE) グレー 質量(g)1470 タイプパッキン付 寸法H(mm)385 目盛なし 寸法D(mm)265 寸法W(mm)265 口数片口 ノズルなし 全高H(mm)385 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)50 遮光性能あり 幅W(mm)265 本体高さC(mm)370(首下まで) 中栓あり 取手あり パッキンあり
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油には使用できません。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176675
2022-01-28
用途:
シンナー系の塗料の余りを保存するのに使用しています。

日光が遮断出来るのと、冷暗な所に置けるので最適です。

対象商品:
37176684
2020-06-24
用途:
弱酸性次亜塩素散水保存に使います
Cut House 夢飛行 様 (サービス業)

弱酸性次亜塩素散水保存に使います。遮光性容器中々なくて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
37176684
2015-12-25
用途:
製品制作のための原材料輸送用

製品としては特に問題なく利用しています。
希望としては、同様のもので、飲料水など人体に入れるようなものを入れるのに適した規格の製品があれば非常にありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
37176684
2015-01-13
用途:
塩素系溶液運搬時に使用

白色ポリタンクに使用している蓋兼用コックが使えない。また、蓋兼用コックが売っていない。
溶液を移し替える場合に必要な付属品もあるとよい

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする