正角広口コック付20L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37176693 品番No.0369
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

内容液の排出に便利なコック付です。
食品にも使用できます。
コック取り外し不可。

容量(L)20 用途液体の保管、排出等 仕様中栓付、広口タイプ トラスコ品番321-6071 質量(kg)1.4 材質(本体)ポリエチレン(PE) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×400 材質(パッキン)バイトン(FKM)
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176693
2021-10-01
用途:
アルコール補充タンクとして設置用。
製造業

注ぐ量が少ないかと重い心配してましたが、小分け用アルコールボトルに注ぐ目的としては問題なく使用できました。

対象商品:
37176693
2021-02-25
用途:
化学の反応容器として使用しています。
株式会社ライラック研究所 様

とても堅牢で取り回しも良く諜報しています。4台購入しました。

2012-02-29
用途:
水とある水溶液を攪拌し、ボトルに詰める。

広口で、コックがついているという条件では、比較しようにもなかなかありません。
これがあって、良かったとまずは思いました。
問題はコックの口が広い、OPでいいので細くできるものがあると便利と感じています。
現在、何L入っているかがわかりません。
いずれ、外に線でも引こうかと考えます。
同じメーカにコックと、リッター表示のされているものを見つけました。
しかし、広口ではないようです。
容器に入れ替えるとき、違う比重のものなので、攪拌をするには広口が必要です。
コックが壊れたら、直せるのかは???です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする