ステンレス丸型洗浄カゴ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176955 品番 SM-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

さびにくく、耐久性もあります。
洗浄カゴとして最適です。

材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番505-6969 形状丸型 質量(kg)1.9 直径(Φmm)400 高さ(mm)300 質量(g)1900 ピッチ(mm)5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400 金網ピッチ(mm)5 金網線径(mm)0.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)388×388×300 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×300 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176964
2018-10-21
用途:
道具の洗浄用

洗浄液の容器にちょうど収まるサイズで、助かります。針金の洗浄なので、どのくらいの重量・期間耐えられるか、経過を見ます。

対象商品:
37176946
2018-04-01
用途:
基板の洗浄

細かい場所まで漏れなく溶接?ロウ付け?してあり、強度があり安心できます。

対象商品:
37176921
2017-03-22
用途:
ベント排水処理で使用する
株式会社コバヤシ 様

ベント排水処理で排水が冷えると固形分が沈着する。
このカゴの内側にシンク排水ネットを固定して固形物を補足している。
満足している。
耐久性の検証中である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする