OAタップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37176991 品番 TAP-N031-20
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホコリ侵入防止用シャッター付です。
本体はスリムサイズで、スイングプラグ(トラッキング防止プラグ)を採用しています。
ノイズフィルター、バリスタを内蔵しています。
環境に優しい無鉛はんだを使用しています。
パイロットランプ付集中スイッチを採用しています。

コンセント個数6 質量(g)310 トラスコ品番334-9691 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能トラッキング防止、パイロットランプ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×40×27 シャッターほこりシャッター付き プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-31
用途:
事務局備え付け用に
製造業

スイッチも付属しており。問題無く使用可能でした。経年劣化等の耐久性は今後評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする