省エネタップ(雷ガード)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37177201 品番 NC-1570S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。

トラスコ品番341-7085 質量(g)600 コンセント個数6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×54×34 アイボリー スイッチランプ付個別パワースイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード プラグ形状スイング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37177192
2024-04-07
用途:
室内での電機配線
製造業

プラグが直角に折れ、省スペース。
タップを個別に入り切り出来て、電源管理が楽になりました。

対象商品:
37177192
2023-10-27
用途:
電源として
自動車・二輪車・自転車関連業

1個ずつオンオフできるタイプが欲しかったので、ちょうどいいサイズだった。

対象商品:
37177201
2023-02-06
用途:
各部屋に設置しました。
その他業種

ケースの中に入れてスッキリ使用しています。冷蔵庫などなど重いものを動かさなくてもタブが不能になったとき別のタブがん治療使用出来ます

対象商品:
37177192
2021-07-05
用途:
家のあらゆる場所に
その他業種

実家の電源延長コードが全て古く、いつ発火しないかひやひやしていたので買い換えました。
長さも長すぎず、省エネタイプなので助かります。
2口とかもあればと思います。

対象商品:
37177201
2021-09-22
用途:
パソコン周辺
有限会社モードケイ 様 (卸売・小売業)

価格も手ごろでイメージ通りで使いやすい。満足です。

対象商品:
37177192
2020-11-21
用途:
台所電気製品の整理に使用
その他業種

台所電気製品の整理整頓、使い勝手の便利さと節電を考え購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37177192
2020-06-30
用途:
ぱそこんやOA機器をつないで使用しています。
小陽住商株式会社 様 (建設業・工事業)

問題なく使用できています。 最近雷が鳴ることも多いのでこれで安心できるかも.....

対象商品:
37177201
2019-01-25
用途:
パソコン周りの電器機器

以前も投稿しましたが掲載されなかった。再投稿します。購入時からスイッチをオン状態で使用、オフにする事も無いのに使用後数ヶ月でホタル電気が1カ所チカチカとフリッカーしました。←(以前投稿内容)約11ヶ月使用でもう1カ所追加フリッカー発生。使用上問題が無いかもわかりませんが、何故掲載してもらえないのでしょうか?疑問に思えます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする