CL-389-320-0 やしばホーキ テラモト 37178242

やしばホーキ

(20件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
全長(mm)1350
幅×長さ(mm)250×1350
幅(mm)250
内容量1本注文コード37178242品番CL-389-320-0
参考基準価格(税別)¥1,970販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コシが強く落葉などの掃除に最適です。

質量(g)約545材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈トラスコ品番356-0767幅(mm)250全長(mm)1350種類庭ほうき規格長柄毛丈(mm)約450アズワン品番65-0334-16幅×長さ(mm)250×1350繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
全国数量5以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量5以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量5以上のご注文0/税込0
離島数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量5以上のご注文0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 駐車場の落ち葉掃き、庭掃除に使います。
建設業・工事業

地面がコンクリートでも土でも外掃きならこれが一番です。外掃除が大変楽になりました。細かいところも広範囲でもどのような状態のところでもきれいに掃除することができとても良い商品だと思います。

対象商品 : 37178242
2025-04-10
用途: ウッドデッキ上落ち葉清掃
その他業種

最初は竹箒とおもいましたが、こちらにして正解でした!
小スペースに設置でき、落ち葉も弾きやすいのでおすすめ

対象商品 : 37178233
2024-11-12
用途: 敷地内清掃
サービス業

砂利の上に落ちた枯れ葉を集めるのも、掃き出すのも丁度いい硬さでいつも使っています。

対象商品 : 37178242
2023-04-14
用途: 落ち葉清掃
日幸印刷株式会社

工場の敷地内の落ち葉掃除用に購入しました。
実際使用した人からはすごく使いやすかったと聞きました。
やはり掃除する場所などに合わせて道具を用意した方が作業が捗りますね。

1が参考にしています
2023-04-27
用途: 公園の落葉ハ掃きに使いました
その他業種

とても掃きやすく、竹ほうきより軽く掃きやすいです。

対象商品 : 37178242
2020-01-07
用途: 庭の掃除

コンクリートの土間に柿や紅葉の葉が落ちて困るので、掃除しやすいものと思い購入。柄が短くて少し使いにくい、箒部分がもう少し堅めだとよいかなあと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18484445
2018-10-26
用途: 落ち葉掃き
有限会社エムズ・ワークス建設業・工事業

かなり広い範囲の落ち葉掃きをしますが、すごく使いやすい。

対象商品 : 18484445
2017-05-17
用途: 庭や道路の葉っぱ履き
株式会社コスモスイニシア不動産業

楕円形になるので、細かい所も履けるし、広い所を、履くのにもとても使い易くて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする