MFCM-18-3P-W 強力カラーマグネット MagX(マグエックス) 37178687

強力カラーマグネット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード37178687品番MFCM-18-3P-W
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ナイロンコーティングで割れに強いです。
表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。

保持枚数(A4コピー用紙)約12枚質量(g/枚)3.3特性強力仕様掲示枚数(A4紙)約12枚トラスコ品番302-9107材質本体:フェライト磁石、表面:ナイロンコーティング厚さ(mm)9直径(Φmm)18高さ(mm)18質量(g)12吸着力(N)5.39 N磁束密度(表面)1400G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 会社用
株式会社山岸サービス業

強力タイプ、使いやすいです。ホワイトボードはよく使うので、磁石の強度があるほうがやはりいいです。

対象商品 : 37178662
2020-07-09
用途: 現場作業の目印として
建設業・工事業

とても強力な磁石でカラーも充実していてとても満足でした。

対象商品 : 37178653
2018-11-02
用途: 掲示
教育・研究機関

強力磁石で強いです。塗装も丁寧にされていてきれいです。

対象商品 : 37178687
2017-06-15
用途: お祭りでおもちゃの 魚釣り用
横内幼稚園その他業種

強力磁石で、たくさん入用でしたので、一気に注文出来て本当に良かった。必要な時に必要な数が注文できることは本当にありがたい。

対象商品 : 37178802
2016-11-01
用途: 鉄物へのプラスチック製品固定

想像より磁力は弱かった。磁力の想定は、個人差があるだけに通販購入は難しいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする