アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの デスク・テーブル
アイリスオーヤマの デスク周辺用品
アイリスオーヤマの ファイルワゴン
ウッドトップファイルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37180306
品番
WTF-920-SVOW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木天板を使用したファイルラックです。
袖机として使うこともできます。
棚板は角度が付いており、ファイルが取り出しやすくなっています。
移動に便利なキャスター付です。
仕様
A4ファイル対応
トラスコ品番
332-4362
質量(kg)
11.8
均等荷重(kg)
天板5/段、棚板20/段
最大積載量(kg)
45/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×430×920
キャスター径(Φmm)
40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
635×430×920