森松
森松の 文房具
森松の デスクマット
森松の 既製デスクマット
デスクマット(旧JIS用・オレフィン系樹脂タイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37180446
品番
DMW231DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
下敷付のダブルタイプです。
厚さ(mm)
1.5
仕様
旧JIS用
適合
(デスク)2号
トラスコ品番
519-8186
質量(kg)
1.56
色
上敷/透明、下敷/グリーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1455×715
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません