ぶんぶく
ぶんぶくの 灰皿
ぶんぶくの スタンド式灰皿
スモーキングスタンド角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37180927
品番
SSL-Z-2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ステンレスヘアライン仕上げで衛生的です。
容量(L)
2
色
シルバー
トラスコ品番
281-5532
材質
ステンレス
質量(kg)
3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×600