新飯田
新飯田の 書庫・金庫・ロッカー
新飯田の キーボックス・名札掛け
新飯田の キーボックス
キーファイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37181042
品番
KFB-A4W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
かさばらないスリムサイズ。引き出しやA4サイズのファイルボックスにもすっきり収納できます。
付属のキーホルダー型名札を18個まで収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
仕様
鍵なしタイプ(キーファイル本体)
トラスコ品番
320-0353
色
ホワイト
質量(g)
940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×262×32
ホルダー数
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×262×32
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37181042
KFB-A4W
40522395
KFB-A4W
キーファイル
コクヨ
1個
¥
5,798
税込
¥
6,378
注文コードが変更になりました